- スタンプ 横型 モノタロウ 浸透印 60807354

 

- スタンプ 横型 モノタロウ 60807354 - スタンプ 横型 モノタロウ 60807354 - スタンプ 横型 モノタロウ 60807354

スタンプ 横型

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 文字ゆうメール 注文コード60807354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は文字内容・文字など10種類から選べます 他の種類を見る

文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。

充填方法
【インク補充方法(インクは別売です)】
1.持ち手の青い部分を引張っていただくと、黒い注入口が左右に2つございます。
2.左右の注入口に3滴ずつインクを入れてください。
(中央部分には入れないでください。)
3.インク注入後約1〜3時間ほどで染み込みます。
文字ゆうメール インク色 印面種別浸透印 タイプ 用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 寸法(mm)23.5×55×63 印面サイズ(mm)9×37
注意
※インクは必ず別売りの専用インクをご使用ください。注文コード【青】39643556【赤】39643538
※紙への捺印目的以外にはご使用しないでください。
※捺印する紙質により乾きが遅かったり滲みが出たりすることがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙に捺印すると印影が変色や消えたりすることがあります。
※ご使用後は必ずキャップをしてください。
※高温・多湿な場所に保管しないでください。

商品説明動画

文具 特集.
この動画は、1人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ワークノート:60850641 /ボールペン 水性:60844244(黒)、60844253(赤)/ 修正テープ:41027847 / ふせん紙:60858226 / クラフト封筒:73831083 / スタンパー:29009978 / クリアホルダー:10011967 / ファイル:35058536

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
事務作業
株式会社田島製作所 様

入力後に紙に押すスタンプとして使用しています。蓋がはめにくい為、毎回蓋をする事は諦めました。

対象商品:
60807372
2024-07-09
用途:
事務作業
建設業・工事業

今まで使っていたゴム印が潰れてきたので探していたところ、安くなっていて有難かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60807354
2024-08-29
用途:
事務用
TOGA販売課 様 (その他業種)

安くないですか?. w
32円でちゃんと使えてます。 、

対象商品:
29009953
2024-02-16
用途:
書類整理
製造業

お値段以上の活躍をしております。
問題なく使用できており、困ることはございません。
スタンプ式ですのでインクにつける手間も省けて大変気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
29009969
2024-03-19
用途:
封筒に

今まで縦型を使用していましたが横型の封筒に変えた為こちらを購入しました。横型のスタンプが近所に売っていなかったのでモノタロウさんにあってよかった。ブルーのスタンプでサイズもちょうどよかったです。

対象商品:
29009978
2024-02-08
用途:
書類送付時に
卸売・小売業

書体の大きさが大きすぎずちょうどいいです。発色も問題ありません。

対象商品:
60807372
2024-01-19
用途:
小切手に押印

これまで手書きでしたが、スタンプを購入出来て助かりました。商売上、小切手が残っているので重宝しました。

対象商品:
29009969
2024-03-06
用途:
請求書在中の横タイプ
製造業

縦タイプは持っていたが最近は横書きが多いためこの値段はありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする