曜日別特売
FC-120 TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ) 60807915

 

FC-120 TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ) 60807915
FC-120 TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ) 60807915
FC-120 TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ) 60807915
FC-120 TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ) 60807915
FC-120 TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ) 60807915

TTC mini‐tools 板ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60807915品番FC-120
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。

全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60807915
2021-03-13
用途: 半田付け作業のお供

電子部品、基板へ取付半田付け後、不要の足カット作業が、非常に楽に作業可能、小型ニッパーでも、スプリング付きなので、作業が捗ります。

対象商品 : 60807915
2019-08-27
用途: 基板回路制作
KM Planning

値段以上の性能で満足しています。
基板上の細かなカット作業も、問題なく出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする