TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の 強力ペンチ
TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60808292
品番
PW-115DG
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
全長(mm)
235
仕様
圧着機能付
トラスコ品番
785-1821
質量(g)
350
取付穴
有
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.8
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯