VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の 標準ペンチ
電工ペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60808414
品番
265APE-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
187
トラスコ品番
814-4775
材質
構造用炭素鋼
取付穴
無
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.5