色ホワイト×サックス
サイズ3L
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
袖丈長袖
用途食品工場 高温作業場向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製
胸囲(cm)122
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)50
袖丈(cm)61
着丈(cm)71
アズワン品番64-6608-51
生地ドビー織
性別男女兼用