※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の 標準ペンチ
電工ペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60808448
品番
265HGPE-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,660
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
トラスコ品番
814-4780
材質
構造用炭素鋼
取付穴
無
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.4
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0