カスタム
カスタムの 静電気対策用品
カスタムの ストラップ類
カスタムの リストストラップ
静電気除去アンクルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-8893-14
注文コード
60808493
品番
AS-208-256
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単装着で足首に取り付けるタイプです。
1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
コード
あり
用途
半導体工場での作業
トラスコ品番
446-0626
材質
ポリエステル、ステンレス
質量(g)
34
コード長さ(m)
1.8
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×25
アズワン品番
64-8893-14
アース線の長さ(mm)
1500