色サックス
サイズLL
用途食品工場 高温作業場向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製
胸囲(cm)116
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)48
袖丈(cm)61
着丈(cm)71
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
アズワン品番64-6608-68
生地ドビー織
性別男女兼用
袖丈長袖