スライドアーム 280L 分割式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60808877 品番280L
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。

仕様柱取り付け式 トラスコ品番773-5049 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)1120 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)895 適合パイプ径(Φmm)42.7〜48.6 旋回角度(°)180 アーム長(m)1.12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする