RA-96 ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60808913 品番 RA-96BL-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。
フード取り外し可能です。

ブルー サイズLL 用途水産業、農作業 トラスコ品番481-7206 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル 質量(kg)1.2 胸囲(cm)99〜107 身長(cm)172〜179 アズワン品番3-9334-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする