阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の ヤッケ
阪神素地の トップス ヤッケ
RA-96 ジャケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60808938
品番
RA-96BL-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。
フード取り外し可能です。
色
ブルー
サイズ
M
用途
水産業、農作業
トラスコ品番
481-7222
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル
質量(kg)
1
胸囲(cm)
86〜94
身長(cm)
162〜168
アズワン品番
3-9334-02