3/22より値下げ!現場を応援

RA-96WH-LL RA-96 ジャケット 阪神素地 60808974 RA-96WH-LL RA-96 ジャケット 阪神素地 60808974 RA-96WH-LL RA-96 ジャケット 阪神素地 60808974 RA-96WH-LL RA-96 ジャケット 阪神素地 60808974

RA-96 ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60808974 品番 RA-96WH-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別) 値下げ
8,598

耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。
フード取り外し可能です。

ホワイト サイズLL 用途水産業、農作業 トラスコ品番795-8170 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル 質量(kg)1.2 胸囲(cm)99〜107 身長(cm)172〜179 着丈(cm)78 アズワン品番3-9335-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする