RA-96 ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60808983 品番 RA-96WH-LLL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。
フード取り外し可能です。

ホワイト サイズLLL 用途水産業、農作業 トラスコ品番795-8188 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル 質量(kg)1.3 胸囲(cm)105〜113 身長(cm)177〜185 着丈(cm)80 アズワン品番3-9335-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする