※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-97WH-4L RA-97 サロペット 阪神素地 60809017 RA-97WH-4L RA-97 サロペット 阪神素地 60809017 RA-97WH-4L RA-97 サロペット 阪神素地 60809017 RA-97WH-4L RA-97 サロペット 阪神素地 60809017

RA-97 サロペット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60809017 品番 RA-97WH-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。ヒザ部分は二重補強仕様です。耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製のサロペットです。

ホワイト サイズ4L 用途水産業、農作業 トラスコ品番795-8218 セット内容ゴムベルト 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル 質量(kg)1.35 股下(cm)77 ウエスト(cm)102〜112 着丈(cm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする