阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の ヤッケ
阪神素地の ボトムス ヤッケ
RA-97 サロペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60809114
品番
RA-97BL-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。ヒザ部分は二重補強仕様です。
色
ブルー
サイズ
M
用途
水産業、農作業
トラスコ品番
481-7281
セット内容
ゴムベルト
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル
質量(kg)
0.95
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
76〜87
アズワン品番
3-9336-02