STALOGY 半透明 丸シール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15枚×10シート) シャッフルアイスクリーム トラスコ品番828-1241 注文コード60809236 品番S2230
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は色・トラスコ品番・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。
2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。
カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。
見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。
発色や質感にもこだわりました。
直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。
高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。

シャッフルアイスクリーム ラベルの直径(Φmm)Φ20 トラスコ品番828-1241 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET 質量(g)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
キャビネットの使用の為の分類
株式会社レクメド 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品はまだ使用していないので私用感想は書けませんが、きれいで良さそうです。
商品名がもう少し実際の色がわかり易いと良いと思います。
注文時に何度も確認して時間がかかりました。

対象商品:
60809744
2020-07-03
用途:
スケジュ−ル管理
教育・研究機関

半透明なので、カレンダ−の文字の上に貼っても見えなくならなくてとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
60809857
2019-07-09
用途:
基板のマスキング用

基板のマスキング用に利用しているが、基板から剥がしやすくとても便利。四角や長方形もあったらいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする