S3060 STALOGY 書けるふせん3色 ニトムズ 60809884 S3060 STALOGY 書けるふせん3色 ニトムズ 60809884 S3060 STALOGY 書けるふせん3色 ニトムズ 60809884

STALOGY 書けるふせん3色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番828-1260 注文コード60809884 品番S3060
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

ノート上で目を引くカラータイプです。
下の文字が透けて見える、フィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
しっかり貼ることができる広いのり面と、目立つ色合いがポイントです。

商品構成アソート 用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に、鮮やかなカラータイプ トラスコ品番828-1260 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする