ニトムズ
ニトムズの 付箋(ふせん)
ニトムズの 見出し付箋
STALOGY 大きな半透明ふせん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-1257
注文コード
60809954
品番
S3033
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
書類やノートに貼りやすい大判サイズ。
下の文字が透けて見える、筆記性に優れた丈夫なフィルム素材のふせんです。
用途
直接書き込みたくない本や地図への、マーキングや追記に最適たくさん書き込める大判サイズ
トラスコ品番
828-1257
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル
質量(g)
17
商品構成
単色