ニトムズ
ニトムズの 付箋(ふせん)
ニトムズの スタンダード付箋
STALOGY 半透明ふせんグリッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(150枚)
寸法(縦×横)(mm)
50×15
注文コード
60810006
品番
S3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。
寸法(縦×横)(mm)
50×15
用途
半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に
トラスコ品番
828-1251
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル
質量(g)
12
商品構成
単色