画像準備中

3M TM コンプライ TM ラベルシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 60810018 品番 1257W
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●被滅菌物のロットトレース実施にお役立ていただけるラベルシールです。●各病院の運用に合わせてご使用いただけるよう、色やレイアウトの異なる9種類のバリエーションがあります。●専用のプリンティングアプリケータでご使用いただけます。●用途:医材のロット管理を行うためのラベルシール

仕様ラベルシステム 無地 1箱 12巻入 サイズラベルシール 無地 2.85cm×158cm アズワン品番61-0502-16 ラベル数1125枚/巻 入数12巻/箱(インク1本入り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする