ニトムズ
ニトムズの 付箋(ふせん)
ニトムズの スタンダード付箋
STALOGY 半透明ふせんグリッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
60810024
品番
S3042
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。
寸法(縦×横)(mm)
50×50
用途
半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に
トラスコ品番
828-1253
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル
質量(g)
12
商品構成
単色