S3050 STALOGY 半透明ふせん罫線 ニトムズ 60810033 S3050 STALOGY 半透明ふせん罫線 ニトムズ 60810033 S3050 STALOGY 半透明ふせん罫線 ニトムズ 60810033

STALOGY 半透明ふせん罫線

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60810033 品番 S3050
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。

用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に トラスコ品番828-1254 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル 質量(g)12 商品構成単色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする