※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3031 STALOGY 半透明ふせん無地 ニトムズ 60810076 S3031 STALOGY 半透明ふせん無地 ニトムズ 60810076

STALOGY 半透明ふせん無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60810076 品番 S3031
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイント。

用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に トラスコ品番828-1249 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル 質量(g)12 商品構成単色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
図面の上に置いて検討用資料として
株式会社サミットコンサルティング 様 (サービス業)

注文コード 60810085
トラスコ品番828-1250
付箋サイズの記載がなかったのでご参考に50mm×50mmでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする