小ねじ用電動ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60810243 品番 5K-120L
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

静電気防止対策仕様です。

電源(V)AC100 消費電力(W)35 用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適 仕様レバースタート式 トラスコ品番819-1906 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) 材質 長さ(mm)234 外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)2.0〜2.6 ブラシ【カーボンブラシ】KB-1 トルク(N・m)0.10〜1.18 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ2.0〜3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする