※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 電動工具 本体
KANON(中村製作所)の 締付/穴あけ(電動工具)
KANON(中村製作所)の 電動ドライバー
小ねじ用電動ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60810286
品番
5K-180PF
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
静電気防止対策仕様です。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
35
用途
精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適
仕様
プッシュスタート式
トラスコ品番
819-1911
セット内容
ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)
長さ(mm)
234
外形寸法(mm)
Φ33.5×Φ35×234L
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
コード長さ(m)
3
適合ねじ(mm)
2.0〜2.6
ブラシ
【カーボンブラシ】KB-2
トルク(N・m)
0.19〜0.98
トルク調整
無段階
アズワン品番
64-8920-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ(mm)小ねじ
2.0〜3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.0〜2.6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500