1762537 ロックタイト Oーリングキットゴムコード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 60810313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1762537 ロックタイト Oーリングキットゴムコード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 60810313
1762537 ロックタイト Oーリングキットゴムコード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 60810313

ロックタイト Oーリングキットゴムコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番793-8560
内容量1本注文コード60810313品番1762537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

O-リングキット用付属ゴムです。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール材質ブナNトラスコ品番793-8560サイズ3/16×1m質量(g)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする