Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 専門診療・科目別
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の リハビリ・整形
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の ギブス・副木
3M TM ストッキネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
60810316
品番
MS04
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
●骨折、捻挫、靭帯、手首、手、腕、肘、足首、足、膝、固定、ギプス、ギブス、キャスティング、キャスト、下巻き、チューブ、包帯
用途
乾きやすいポリエステルで作られています。
仕様
10.0cm×22.8m
材質
ポリエステル
色
白
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
テープ:10.0×22.8
アズワン品番
61-0503-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000