Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 専門診療・科目別
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の リハビリ・整形
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の ギブス・副木
3M TM ストッキネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
60810350
品番
MS01
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
●骨折、捻挫、靭帯、手首、手、腕、肘、足首、足、膝、固定、ギプス、ギブス、キャスティング、キャスト、下巻き、チューブ、包帯
用途
乾きやすいポリエステルで作られています。
仕様
2.5cm×22.8m
材質
ポリエステル
色
白
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
テープ:2.5×22.8
アズワン品番
61-0503-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。