画像準備中

3M TM テガダーム TM コンフォートフィルム ドレッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード60810386 品番1674
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

粘着剤をパターンコーティングすることで汗に強く皮膚の蒸れを抑え剥がす際の皮膚への負担も低減します。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。傷の保護にも使えます。小児にも使いやすいサイズです。用途:1.傷の被覆及び保護身体の創傷部位の支持2.注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

仕様1箱 100枚入 外形寸法(mm)4.4cmX4.4cm 方式貼付方式:ウインドウアウトタイプ アズワン品番61-0502-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000233 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする