Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 心電図用品
3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×4個)
仕様
導電性粘着剤 DIN プラグ 4色 1.5m 1箱 4個×10袋入
注文コード
60810675
品番
2269QA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
心電図モニタリング用のディスポ電極。
仕様
導電性粘着剤 DIN プラグ 4色 1.5m 1箱 4個×10袋入
全長
1.5m
色
4色(赤、黄、緑、黒)
プラグ
接続:DIN プラグ
電極寸法(mm)
25(横)×40(縦)
アズワン品番
61-0499-66
素材
導電性粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000