Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 心電図用品
3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×4個)
仕様
導電性粘着剤 DIN プラグ 4色 1m 1箱 4個×10袋入
注文コード
60810691
品番
2269QA
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
心電図モニタリング用のディスポ電極。
仕様
導電性粘着剤 DIN プラグ 4色 1m 1箱 4個×10袋入
全長
1m
色
4色(赤、黄、緑、黒)
プラグ
接続:DIN プラグ
電極寸法(mm)
25(横)×40(縦)
アズワン品番
61-0499-65
素材
導電性粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000