画像準備中

3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×5個) 仕様導電性粘着剤 DIN プラグ 5色 1m 1箱 5個×10袋入 注文コード60810700 品番2269PA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

心電図モニタリング用のディスポ電極。

仕様導電性粘着剤 DIN プラグ 5色 1m 1箱 5個×10袋入 全長1m 5色(赤、黄、緑、白、黒) プラグ接続:DIN プラグ 電極寸法(mm)25(横)×40(縦) アズワン品番61-0499-63 素材導電性粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする