画像準備中

3M TM 環境清掃用ウェットクロス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 60810718 品番 7341N
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,398
販売価格(税別)
23,998

●不織布と薬液の組み合わせにより拭きとることで芽胞菌を99.5%物理的に除去します。●EPA認定の第四級アンモニウム塩製剤による高い除菌性能を持つ薬剤を使用。●大きく厚手の不織布。一枚で広範囲がしっかり拭き取れます。

仕様成分:第四級アンモニウム塩、界面活性剤、アルカリ剤 クロス材質:レーヨン、PET クロスサイズ:150mm×300mm アズワン品番61-9940-62 入数4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする