3層断熱カップ 8オンス 240mL 24個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード60810788 品番SD-737
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

デコボコ加工面をもう一枚貼り合わせた二重巻きカップです。シックな色合いは会議にもおすすめ。

仕様3色アソート 種別3層断熱カップ 材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工) 容量8オンス(234mL) 寸法口径約80×底径57×高さ92mm アズワン品番68-9509-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする