AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60811217 品番AZPH-421PK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

●プロフェッショナル方々の医療用ペンライトです。●電球は光に直線性の無いニップル球を使用しています。●信頼の日本製、ニップル球の優しい明るさが確認部位をほど良く照らします。

仕様ピンク 寸法(mm)瞳孔ゲージ:1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8 質量(g)45(マンガン電池×2本含) 電源単4乾電池 2本 光源2.2V-0.25A(ニップル球特殊リング付) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×128mm アズワン品番68-6590-35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021121101 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
ニップル球はフィラメントを使用しているため、長時間の使用や大きな衝撃で球切れを起こす事があります。その際は専用のニップル球を購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする