大洋製器工業
大洋製器工業の 船舶艤装品
大洋製器工業の 船体艤装品
大洋製器工業の アイプレート/リングプレート
船用アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811248
品番
IP C-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
質量(kg)
0.19
材質
スチール(SS400)
基本使用荷重(t)
0.5
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
26
寸法B(mm)
52
寸法T(mm)
13
寸法b(mm)
13
用途
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
トラスコ品番
753-1451
注意
※溶接をしっかりしてください。