APガーゼ No.34 002シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包 注文コード 60811278 品番 002-21496
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

●4辺を裁断したガーゼ。●乱糸が出にくい加工済み。

仕様4折1号300枚 材質綿 サイズ30cm×30cm コードJMDNコード:13700000 アズワン品番62-6281-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする