曜日別特売
D-646 A型バーベルセット 淡野製作所 60811479

A型バーベルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット仕様A型バーベル 100kgセット注文コード60811479品番D-646
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

●ベアリングシャフト(グリップ回転式)●耐用重量:140kg以内●A型シャフトD647(長さ175cm/15kg)付●プレートカバーが付きます。(但し、2.5kgのプレートはカバー無し)●A型プレート(穴径Φ51mm)使用●プレート2枚組●Φ50シャフト

仕様A型バーベル 100kgセット質量(kg)100セット(プレート重量/(2.5+5+15+20)×2=85+シャフト重量/15)アズワン品番63-4092-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする