FA2707 ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811554 FA2707 ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811554 FA2707 ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811554 FA2707 ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811554

ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60811554 品番 FA2707
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
袖はファスナーで着脱可能な長袖と半袖の2WAYタイプ。気温や作業内容に応じて使い分けができます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。

ホワイト サイズLL 用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、長半両用袖(ファスナー式脱着)、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製 胸囲(cm)116 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6610-02 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする