色ホワイト
サイズ3L
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、長半両用袖(ファスナー式脱着)、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製
胸囲(cm)122
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)50
袖丈(cm)61
着丈(cm)71
機能制電・抗菌
アズワン品番64-6609-98
生地ポプリン
性別男女兼用
袖丈長袖