ケアメディックス
ケアメディックスの 消毒・除菌・洗剤
ケアメディックスの 除菌剤・消臭剤
Bio-TC 消臭剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60811917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
製材所から生じる天然樹皮(京都 北山杉)を原料としたエコ消臭剤です。"人にやさしい"天然素材が主原料なので安全です。様々な悪臭を吸着することで素早く消臭し効果が持続します。
使用方法
Bio-TCは無色無臭で安全な消臭剤ですので、消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます、1.福祉用具の消臭:臭気の軽いものはBio-TCを表面に吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます、2.室内の消臭:室内に直接Bio-TCを噴霧します、3.悪臭発生箇所(ゴミ集積場など)の消臭:臭いの発生箇所にBio-TCを散布します。
容量
18L
寸法(cm)
箱:幅29.5×奥行29.5×高さ27
アズワン品番
69-3899-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません