FA2704 半袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811956

 

FA2704 半袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811956 FA2704 半袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811956

半袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 生地ポプリン 注文コード60811956 品番FA2704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はサイズ・生地など36種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
梱包・物流業務などに適した、きちんと感のある衿付きタイプで、現場の印象もアップ。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

ホワイト×サックス サイズM 用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65+綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)(半袖)25 着丈(cm)70 機能抗菌加工、制電、男女兼用OK 使用環境常温作業向け 生地ポプリン 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする