用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け
仕様フロントセミオートファスナー、左胸内ポケット1か所、ウエストインナーマジックテープ留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製
色サックス
サイズ4L
胸囲(cm)130
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)52
袖丈(cm)27
着丈(cm)74
機能制電・抗菌
アズワン品番64-6609-83
生地ポプリン
性別男女兼用
袖丈半袖