B040 マジックハンド 伝蔵 60812334 B040 マジックハンド 伝蔵 60812334 B040 マジックハンド 伝蔵 60812334

マジックハンド

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60812334 品番B040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。

用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番819-5479 材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g)150 幅×長さ(mm)85×840 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60812334
2024-05-12
用途:
車で使用。
その他業種

10年以上前に購入した左ハンドルの車で、スーパーに行くととても不便でした。
強く握らなくても、自動で出てくるカードをキャッチすることができ、握り具合もよく、しかもリーズナブル。とても納得の商品でした。

3人が参考にしています
対象商品:
60812334
2024-06-24
用途:
手の届かないところのものを拾う
学校法人名城大学 様 (教育・研究機関)

どうしても取りたいものが、手の届かないところに落ちてしまい、それを取るためだけに購入しました。 あっけなく取れたので、他の機会にも使います!

2人が参考にしています
対象商品:
60812334
2024-08-12
用途:
棚が高いとこにあるので、手が届かないとき使用
和幸株式会社 様 (飲食業)

弁当箱とか、弁当箱の蓋とか取る時に使用、以前は椅子を持ってきて取っていた

対象商品:
60812334
2023-05-10
用途:
ゴミ拾い
不動産業

ボランティア活動で道路周辺のゴミを回収する時に使用しています。缶、ペットボトルを回収するのに丁度いい大きさです。特に最近多いマスクのポイ捨ての回収に最適と思います。

対象商品:
60812334
2023-07-24
用途:
届かない所をとる時
木村測量設計 様

しっかりと掴んでくれます。取りにくい所に届きとても便利です。

対象商品:
60812334
2023-04-28
用途:
床の物を取る時
株式会社 大宝竜製作所 様 (建設業・工事業)

ヘルニアの手術をしたので腰が曲げられないから
大変重宝してます

対象商品:
60812334
2023-04-29
用途:
手の届かない場所に落ちたものを拾うため
サービス業

思った以上にしっかりとつかめて使いやすかった。気持ち、長いとなおよい。

対象商品:
60812334
2022-01-21
用途:
日常生活
サービス業

大晦日に急に椎間板ヘルニアから来る坐骨神経痛で激痛のあまりほとんど身動きが出来ずこのマジックハンドを購入しました。予想以上に細かく掴めて非常に助けてくれてます。周囲に腰痛等で苦しんでる方が居たら贈ってあげたいしあげてください。服をハンガーに掛けて吊るすにも使えたりそれぐらい役に立ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする