ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
ロープ 綿ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60812343
品番
PRC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
綿
色
黒
質量(kg)
7.3
包装形態
ドラム巻
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など
トラスコ品番
768-4835