ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープドラム巻 16Φ×100m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60812368
品番
PRC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
綿
色
白
質量(kg)
14.85
包装形態
ドラム巻
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など
トラスコ品番
754-1155