信越化学工業
信越化学工業の ケーブル収納・配線
信越化学工業の 電線保護
信越化学工業の 収縮チューブ
熱収縮ゴムチューブ 1M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
収縮前内径(Φmm)
5〜6.7
注文コード
60812422
品番
ST-25DG-1.0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
収縮前内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
-50〜200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
色
グレー
長さ(m)
1
特性
電気特性
用途
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
仕様
80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
トラスコ品番
819-3728
質量(g)
14.48
収縮前内径(Φmm)
5〜6.7
主成分
シリコーン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60812422
ST-25DG-1.0-1
64432349
ST-25DG-1.0-1
熱収縮ゴムチューブ 1M
信越化学工業
1本
¥
999
税込
¥
1,099
内容量に違いがあります