HA-206用交換ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60812492 品番P-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HA-206用交換ホースです。

ホース長さ(m)6 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 トラスコ品番783-9421 適合機種HA-206 材質ポリウレタン 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする