※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホースリール
日平機器の 自動巻き取り式ホースリール
HAP-310JT用交換ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60812526
品番
3JT-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)
9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
仕様
ジョイント金具付、耐火ホース
トラスコ品番
783-8506
適合機種
HAP-310JT
材質
ポリウレタン、塩ビ
質量(g)
740