※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホースリール
日平機器の 自動巻き取り式ホースリール
HAP-310J用交換ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60812535
品番
3J-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)
9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
仕様
ジョイント金具付
トラスコ品番
783-8492
適合機種
HAP-310J
材質
ポリウレタン
質量(g)
760